※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 丁番
鉄溶接蝶番(リベット蝶番)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
18994466
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
材質
鉄
寸法(mm)
102
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
50
板厚(mm)
4
仕上
生地
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
0