※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 丁番
鉄溶接蝶番(リベット蝶番)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18994484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
材質
鉄
寸法(mm)
153
寸法A(mm)
153
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
71
板厚(mm)
5
仕上
生地
縦(mm)
153
横(mm)
142
ねじ穴数
0