K 足掛L型ブラケット 38

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18994868 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。

材質亜鉛ダイカスト 形状直止 寸法(mm)38 寸法C(mm)19 仕上頭部:ダイカストクローム 種別 寸法A(mm)180 寸法D(mm)19 寸法B(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする