FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
K 足掛L型ブラケット 38
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
コーナーブラケット
注文コード
18994886
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
形状
コーナーブラケット
寸法(mm)
38(135°コーナー)
寸法C(mm)
25
仕上
頭部:真鍮クローム
寸法A(mm)
180