FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
K 足掛L型ブラケット 32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18994895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
種別
通
形状
直通
寸法(mm)
32
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
16
仕上
頭部:真鍮クローム