K 足掛L型ブラケット 32

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18994904 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。

材質真鍮 種別 形状直止 寸法(mm)32 寸法A(mm)180 寸法D(mm)16 寸法B(mm)170 寸法C(mm)16 仕上頭部:真鍮クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする