本体
クロシオ
クロシオの デスク・テーブル
クロシオの デスク周辺用品
クロシオの ファイルワゴン
リビングワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18994958
品番
74631
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リビング・玄関・書斎・子ども部屋・・・どこでも便利に使えます。
仕切板は用途に合わせて縦横どちらでも設置できます。
熱やキズに強いメラミン樹脂を使用しています。
仕様
組立式
材質
合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
質量(kg)
約12
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×29×70
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(小2杯)30.5×23.5×4(ストッパー付)、(大1杯)30.5×23.5×6.5(ストッパー付)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません