FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
直通
適合パイプ径(Φmm)
32
注文コード
18995008
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・適合パイプ径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質
真鍮
適合パイプ径(Φmm)
32
種別
通
形状
直通
寸法A(mm)
1000〜1200
寸法B(mm)
50
付属品
ビス付
仕上
ニッケルメッキ
スライド幅(mm)
1000〜1200