シグマー技研
シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
減速比
30
10
100
120
15
160
20
200
25
30
300
360
40
450
5
50
60
80
ブレーキ
ブレーキ無し
ブレーキ無し
ブレーキ付
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18995016
品番
SMF2-04-30
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
単相
減速比
30
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません