SMF2-04-300 シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 シグマー技研 18995025

SMF2-04-300 シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 シグマー技研 18995025
SMF2-04-300 シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 シグマー技研 18995025

シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
減速比300
ブレーキブレーキ無し
内容量1台注文コード18995025品番SMF2-04-300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥176,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
出力(kW)0.4電源単相減速比300周波数(Hz)50/60取付方式フランジ取付ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする