本体

21329 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 18995037 21329 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 18995037 21329 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 18995037 21329 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 18995037 21329 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 18995037 21329 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 18995037

鏡面モデム収納ラック スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18995037 品番 21329
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

幅が約30cmとスリムなので、お部屋のスミや家具のスキマに設置できます。扉内はモデムやルーター、光電話の機器、タップなどまとめて収納でき、乱雑になりがちなコードをスッキリ整理できます。またA4ファイルや電話帳を立てて収納することもできます。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板・プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×29.5×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【扉内】(上部)26(23.5)×23×31、(下部)26(23.5)×25.5×31【空間】(天板上)26×27×8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする