天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18995053 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。

材質真鍮 適合パイプ径(Φmm)32 種別 形状直止 寸法A(mm)600〜800 寸法B(mm)50 付属品ビス付 仕上ニッケルメッキ スライド幅(mm)600〜800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする