シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18995278
品番
SML2-04-10
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
単相
減速比
10
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。