シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
60
ブレーキ
ブレーキ無し
注文コード
18995427
品番
SML2-04-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,800
この商品は
減速比・ブレーキ
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
電源
単相
減速比
60
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。