曜日別特売
- すき間モヘアシール100mリール巻 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995516

- すき間モヘアシール100mリール巻 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995516
- すき間モヘアシール100mリール巻 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995516
- すき間モヘアシール100mリール巻 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995516

すき間モヘアシール100mリール巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)9×9
内容量1巻注文コード18995516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。お得な100mリール巻タイプです。

材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープゴールド長さ(m)100寸法(幅W×高さH)(mm)9×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする