曜日別特売
- ステンレス スリムビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18996015

ステンレス スリムビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(540本)
ねじ径×長さ(mm)2×16
仕上GBメッキ
内容量1箱(540本)注文コード18996015品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm

材質ステンレスSUS410仕上GBメッキねじ径×長さ(mm)2×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする