ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
製氷機(チップ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18996297
品番
CM-100K-50
参考基準価格(税別)
¥1,185,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途
ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
質量(kg)
84
外形寸法(mm)
900×600×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
370/430
貯氷量(kg)
自然落下時:約44/最大ストック量約63
製氷能力
約90/100kg(50/60Hz)[周囲温度20℃ 水温15℃]
注意
※給水排水口が必要。定期交換部品が必要。固定刃、メカニカルシールなど。交換目安は運転開始後4年、または20,000時間。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません