製氷機(フレーク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18996331 品番 FM-340AK-1-SA
販売期限:2025年12月24日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,614,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。

用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。 質量(kg)121 外形寸法(mm)700×790×1790 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)815/960 貯氷量(kg)自然落下時:約90/最大ストック量約120 製氷能力約320/340kg(50/60Hz)[周囲温度20℃ 水温15℃]
注意
※給水排水口が必要。定期交換部品が必要。固定刃、メカニカルシールなど。交換目安は運転開始後4年、または20,000時間。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする