プッシュ式レジスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18996496 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質樹脂 寸法(mm)145×145×55 タイプ袋入 径(Φ)100 適合パイプSU100対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする