FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 引戸金具・折戸金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ストッパー
ステンレス関止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18996539
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様
ビス付
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
19×50×20
色
ステンレス
サイズ
大