シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸三相0.4kw小フランジ形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18996617
品番
TMK2-04-40
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
三相
減速比
40
周波数(Hz)
50/60
取付方式
小フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ