シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18997152
品番
TMKB2-02-100
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
100
周波数(Hz)
50/60
取付方式
小フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ付
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ