TMKB2-02-120 シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 シグマー技研 18997168

TMKB2-02-120 シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 シグマー技研 18997168
TMKB2-02-120 シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 シグマー技研 18997168

シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
減速比120
ブレーキブレーキ付
内容量1台注文コード18997168品番TMKB2-02-120
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
出力(kW)0.2電源三相減速比120周波数(Hz)50/60取付方式小フランジ取付ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする