※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個極数(P)7注文コード18997365品番VTXL-1.5/2O-7P
参考基準価格(税別)¥978販売価格(税込)¥934販売価格(税別)
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ
嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止
開放ボタン付きでリリースが容易
スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線
振動に強く、増し締め不要
IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能
本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)
レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能