CSD-0260 超硬ストレートドリル モノタロウ 18997728

CSD-0260 超硬ストレートドリル モノタロウ 18997728
CSD-0260 超硬ストレートドリル モノタロウ 18997728
CSD-0260 超硬ストレートドリル モノタロウ 18997728
モノタロウ

超硬ストレートドリル

(139件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ドリル径(Φmm)2.6
2.6
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
シャンク径(Φmm)2.6
2.6
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)43
43
20
21
23
24
25
26
30
32
34
36
38
40
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
95
102
溝長(mm)14
14
3
3.5
4.5
5
5.5
6
8
9
10
11
12
13
16
18
20
22
24
26
28
31
34
37
40
43
47
51
内容量1本注文コード18997728品番CSD-0260
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。

用途各種被削材の穴あけに。ドリル径(Φmm)2.6溝長(mm)14全長(mm)43シャンク径(Φmm)2.6材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 浸炭焼入れした部品の追加工

浸炭焼入れHRC60シャフト端面M10タップたてるのに焼入れ部分の
深さまで取り省く為に使用しすごくいい

2025-10-25
用途: アルミ板の穴あけにコスパGood!
登坂 建装建設業・工事業

アルミ板の穴あけ用に購入
使い易くて活躍しています
お値段控えでコスパ良いです

対象商品 : 18997773
2025-10-03
用途: 穴あけ
SNコーポレーション製造業

ハンドメイド作業で時短、センターモミツケなしに穴あけの為購入
問題なく穴あけできたのでたすかります。

2025-06-27
用途: プラスチック製品に穴開け、ハンドタップを使用。
その他業種

最初はドリルに付けて使用するつもりだったが、タップ用ハンドルがあるのでそれに付けて使用してみた。思ったよりうまく手できれいに穴開けが出来た。一致文字キリが近辺で手に入らなかったので満足です。

対象商品 : 18997712
2025-06-18
用途: ステンレスマフラー穴あけ
運輸・通信業

安い刃では全く役立たずだったが、これにして回転数落としてみたらあっさりいけた。プロじゃないのでこれで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 18997728
2025-04-07
用途: 刃物鋼ステンレス厚さ3㎜への穴あけ2.6㎜径
その他業種

注文コード58096204のモノタロウブランド、コバルトストレートドリルで、最初、試みて全く刃が立たず本製品を試しました。
びっくりするくらい、あっさり切れました。
コバルトハイスに、こだわってた事が馬鹿馬鹿しくなるくらい切削できます。
厚みが有るステンレスには良いと思います。
切削くずの飛散が、普通のハイス系ドリルより、豪快に飛ぶ気がしましたので、保護眼鏡を忘れないようにしましょう。

1が参考にしています
2025-07-27
用途: 下穴加工
APLUS建設業・工事業

切削油垂らして下穴加工したのですが、1本目で折れました。
別のを探します。

2025-07-03
用途: 焼き入れ後のSK材の穴あけ
製造業

やはり超鋼、スムーズな穴あけが出来て重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする