パラレール ニューシングル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 木目(ラッピング) 注文コード18998124 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。

材質アルミ 木目(ラッピング) 寸法(mm)3.3×35×2730
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998185
2021-11-23
用途:
屋内引き戸のメンテナンス

歪み撓みもなく、きれいな仕上げでとても満足しています。欲を言えば、木ネジが少し太いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18998054
2021-04-02
用途:
レール取替に

配達の方が破損してるかもしれないので 確認してもらいたいと くの字に曲がった箱を開けてみると 透明のビニール袋にレール2本を入れたものをダンボールに養生テープ5か所で 貼った状態で 段ボールもくの字の位置で破れている
お客様から早急に治してほしいの依頼仕事だったので 事後対応で焦ったけど 配送業者さんの手厚い応対とモノタロウさんの再配達手配の素早さのおかげで取引先には怒られずに済んだ
 問題なのは 梱包の仕方
再送品も 結局同じ梱包方法だったし 大きな傷も1か所だけだがあった
カットして使用したから カット位置から数ミリの位置だったため助かったけど ちょっとゾッとした
 やっぱり 急ぐ仕事には 使えないかなと モヤモヤが残った
で、再度 感謝を… 
 S急便さんの配達員さんと電話口の担当さん あなた様の丁寧な対応に感謝いたします おかげで取引先様の信用を失うこともなくご満足いただけました 再配達の時も配達員さん凄く気にしてくれてたし 電話口担当さんも何度も電話していただき丁寧な対応していただきました 本当にありがとうございました

ちなみに SUSの木ねじが付いています

2人が参考にしています
対象商品:
18998176
2021-04-27
用途:
前のレールが不具合になったため
その他業種

中々良く、スムーズに走ります。
1本で良いのに2本も来てあまりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする