センタードリル 先端角60°

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18998324 品番SD-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.5 ドリル長(mm)2.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)7.7 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)60 公差h8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18998324 SD-2.5 41559553 CD-2.5×60° センタードリル 60° モノタロウ センタードリル 60° モノタロウ 1本 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998333
2019-12-21
用途:
ドリリング前のセンター彫り
建設業・工事業

どちらかと言うと切れ味が悪い。 快削鋼でも削り始めはとてもゆっくり送らないと芯がずれる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
18998297
2019-06-03
用途:
旋盤加工時、端面のセンターに穴を開けるときに使います。
医療・福祉・介護関連業

使ってみましたが、本体そのものが小さいモノなので無くさないようにしないとなりません。ケースに入っていましたから使い終わったらケースに入れることで紛失を防ぎたいと思います。

対象商品:
18998306
2020-03-19
用途:
旋盤使用時

有名メーカー品と比較しても問題はありません。
耐久性については未知です。

対象商品:
18998324
2019-06-26
用途:
精密機械加工
製造業

フライス盤で使用。切れ味、耐久性共にバッチリです。

対象商品:
18998315
2019-03-03
用途:
旋盤加工のセンター穴加工

品質は可も不可も無くというところか。
使い方のせいかもしれませんが、折れやすいような気がします。
価格がたいへん安い点を考慮して星4つ。

対象商品:
18998342
2018-12-12
用途:
ミーリングチャックのでのセンター加工に使用
製造業

ドリルチャックとミーリングチャックでは加工時の工具長の違いから意外と手間取る為にシャンク径の大きなセンターをミーリングチャックで使用するために購入。安価なので試しに使っています。

対象商品:
18998306
2018-12-06
用途:
穴あけ加工加工時のセンター決め
農・林・水産業

セット販売品が折損したための代替え買い足しですが問題なく使用できています。

対象商品:
18998342
2019-02-14
用途:
芯出し
建設業・工事業

メーカーと、なんら遜色ありません。折れても安いので良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする