セミブルック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18999165 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。

材質鋳物 寸法(mm)50 適合ロープ径(Φmm)〜6 黒色塗装 耐荷重(kg)30 仕様JANシール付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
干竿吊り
RoundStone promotion 様 (サービス業)

頑丈でしっかりしており安心感がある。吊り下げ部のリングが固定のため可動式と違った堅牢さがよい

対象商品:
18999147
2020-10-12
用途:
ハウスのネットを止める
農・林・水産業

ハウスの入り口のネットの開閉用に購入しました。
軽く開閉ができ楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする