F型ブラケット 首短

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18999856 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

寸法A(mm)57 寸法B(mm)41 寸法C(mm)60 寸法D(mm)20.5 寸法P(mm)45 材質ダイカストZDC(クローム) 形状首短・通 種別 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ 首長(mm)41 許容荷重(N[kgf])115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする