- F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999969

- F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999969
- F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999969

F型ブラケット 首長

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合パイプ径(Φmm)16
形状首長・通
内容量1個注文コード18999969品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

寸法A(mm)67.7寸法B(mm)57.5寸法C(mm)47寸法D(mm)15寸法P(mm)36材質ダイカストZDC(クローム)形状首長・通適合パイプ径(Φmm)16種別仕上クロームメッキ首長(mm)57.5許容荷重(N[kgf])75
注意
※製造工程で、どうしてもできてしまう小さな小傷が発生する場合がございます。使用において支障はございません。ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18999987
2023-07-10
用途: パイプ用に使用
その他業種

ハンガーパイプ製作用に使用する、エンドキャップと一緒に使用する。

対象商品 : 18999987
2022-01-25
用途: クローゼットのDIY
金融・保険業

クローゼットのDIYで使用するため「直径25mmパイプ用ハンガー」を探し、ベースからパイプ芯までが65mmとガンガー使用に適当な商品を見つけ購入させて頂きました。 まだ設置していませんが実物を手に取って品質には問題ないと思います。

対象商品 : 18999926
2021-11-29
用途: 押し入れのクローゼット化
サービス業

中段を取り除いた、幅狭押し入れにハンガーパイプを取り付けたく、購入。
想定通りに設置できました。
付属のビスもしっかりしていて、狭い場所で手締めをする際もやりやすかったです。
別の場所にもリピート検討しています。

対象商品 : 18999917
2022-02-22
用途: 新築造作時
建設業・工事業

あど20~30㍉足の長い方がハンガーをスムーズに掛けられると思います。

対象商品 : 18999908
2021-09-21
用途: 棚板の下をハンガーラックにする

スマートなデザインなので、カッコイイ。ホームセンターに並んでいるのは、イマイチ恰好が悪いのでこの製品にしました。

対象商品 : 18999908
2021-03-28
用途: お風呂の現状回復リフォーム
有限会社カミリア商事

お風呂の現状回復リフォームの際に、タオル掛け部分のメッキが剥がれていたので、新しく交換しました。見た目も格段によくなりました。

対象商品 : 18999917
2020-04-28
用途: 自宅の洗面所のタオル掛けの修理に使用しました。
その他業種

取り付け穴開けずに、取り付けられるような寸法のものを探していたので大変助かりました。
使用するパイプの寸法が分からなかったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 18999917
2020-04-09
用途: クローゼット内のパイプハンガー設置
不動産業

中々四角の台座のブラケットが見つからなかったのでとても助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする