付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、フィルター×10、ズレ防止調整ゴム×2種、ノズル
仕様屋内用
質量(g)370
タイプセンサー付
スイッチプッシュ式
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×29×42(灯具のみ)
色温度スポット/6000K、ワイド/6000K
充電時間約3時間
使用電球LED
照度(Lx)[1m]スポット/515 ワイド/100・[3m]スポット/75 ワイド/15・[5m]スポット/30 ワイド/5
ビーム角(度)スポット/40、ワイド/160
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間スポット ファン強(連続)/3時間、弱(連続)/5時間、強(間欠)/3.5時間、OFF/12.5時間、ワイド ファン強(連続)/2時間、弱(連続)/3時間、強(間欠)/2.5時間、OFF/3.5時間、ファンのみ 強(連続)/5.5時間、弱(連続)/9.5時間、強(間欠)/7時間
点灯方式スポット、ワイド
光源色スポット/昼光色、ワイド/昼光色
LED2W
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)スポット/70、ワイド/80
電源アダプタIN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC5V-1.5A
定格光束(Lm)スポット/125、ワイド/200