FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプジョイント
六甲 Φ35用 ジョイント直線用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19000416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
木製丸棒手摺の直線部分の接続金具です。
材質
亜鉛ダイカスト
色
NSG(ニューサテンゴールド)
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35
形状
ストレート
仕上
焼付塗装
注意
※丸棒手摺取付け後、コーナージョイント両端から100mm以内にブラケットを取り付けて下さい。