FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
NSG(ニューサテンゴールド)
注文コード
19000723
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
材質
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35
形状
直通
色
NSG(ニューサテンゴールド)
仕上
焼付塗装
注意
※ブラケット取付け間隔は900mm以内を厳守してください。