FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 引戸金具・折戸金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 戸車・車のみ
ワールド ステンレス戸車 ベアリング入
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
19001834
品番
FSB-R30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
57
寸法D(mm)
13
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
30
材質
本体・車輪:ステンレスSUS304/ベアリング:スチール
色
ステンレス
耐荷重(kg)
40(2個使用時)
呼称
30