FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 引戸金具・折戸金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 戸車・車のみ
フラット戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
19001947
品番
D-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプ
U型
車輪径(Φmm)
33丸
材質
枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)
寸法A(mm)
74
寸法F(mm)
1.6
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
13.2
調整範囲(mm)
3.5〜8
耐荷重N(kgf)
枠部分折り返し付きで30(2個使用時)