FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 引戸金具・折戸金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 戸車・車のみ
鉄枠調整戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
19001983
品番
FASW-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30角
材質
枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)
調整範囲(mm)
3.5〜8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)