FASW-QBA 鉄枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002017

鉄枠防音調整戸車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ角型(V型)
車輪径(Φmm)30角
内容量1箱(12個)注文コード19002017品番FASW-QBA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!

タイプ角型(V型)車輪径(Φmm)30角材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002017
2019-08-26
用途: 引き戸の劣化した戸車交換
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルな価格なのにとても静かでなめらかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする