鉄枠防音調整戸車

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 19002026 品番 FASW-QBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!

タイプ丸型(U型) 車輪径(Φmm)30丸 材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5〜8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002017
2019-08-26
用途:
引き戸の劣化した戸車交換
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルな価格なのにとても静かでなめらかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする