ステン枠防音調整戸車

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 19002035 品番 FASW-SQBA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!

タイプ角型(V型) 車輪径(Φmm)30角 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5〜8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002035
2021-09-04
用途:
扉下の戸車交換
湊川神社 様 (その他業種)

築三十年の引き戸用として買いました。金ぐ自体に型番が書いてあると
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする