MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 内装商品
MIZUKAMI(水上)の 補強金具
MIZUKAMI(水上)の 金折
ユニクロ パワフル隅金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
19002333
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
板厚が4.5mmで板幅が32mmと重厚で巾広な補強金物です。取付穴は5Φ穴と長穴10×20mm付で棚受金物としても使用できます。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
32
寸法t(mm)
4.5
材質
鉄ユニクロ
仕様
長穴付
寸法(mm)
250×250
穴数
(皿)6、(長(4
仕上
ユニクロメッキ