山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 本棚・ラック
キャスター付き 目隠し布団乾燥機スタンド タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19003419
品番
1416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
付属品
スパナ クッション材×4
材質
本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン塗装 キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
2750
耐荷重(kg)
【天板】2.5【底板】5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×22×55(キャスター使用時)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×22×46.5