ハンドリール10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19003568 品番HR-104-B-O
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

屋内用の100Vハンドリール10mです。

形状コンテント:2P 質量(kg)1.9 タイプ屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数4 温度(℃)環境:0〜35 コンセント定格15A125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350 入力AC100V(50/60Hz) 適合電線(mm2)SVCT2.0×2芯 電線長さ(m)10 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ
注意
※仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする