メイン画像

マイキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19003690 品番KS-40
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。
DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。
DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。
DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。

用途
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5204 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)No.1〜3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする