FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
CA型ブラケット 首長
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
19003767
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
20
寸法P(mm)
47
材質
ダイカストクローム
寸法(mm)
25
首長(mm)
65
許容荷重(N[kgf])
130
種別
通
形状
直通
付属品
ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25
仕上
クロームメッキ
首形状
首長