曜日別特売
PAW-45 オートワイヤーストリッパーLV エンジニア 19003796

メイン画像

オートワイヤーストリッパーLV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19003796品番PAW-45
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。
高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。
自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。
0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。
軽量なので使用時の負担を軽減します。
ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。

用途
電線のストリップに。
トラスコ品番696-5804材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー全長(mm)150グリーン切断能力(mm)Φ3.2適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]])ストリップ長(mm)5~18
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする