本体

アクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19003848 品番23408
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

透明のアクリル素材ですので圧迫感がなく、インテリアの邪魔をせずお使いいただけます。壁に取り付けるので場所をとらず、奥行があるので本やお気に入りの小物などをディスプレイできます。

付属品ハイパーピン8ヶ(石膏ボード壁専用) 材質アクリル(8mm厚) 質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×14×18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする