FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 丁番
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19004659
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
24.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
2
寸法F(mm)
8
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
51
耐荷重(kg)
10(2枚吊時)
板厚(mm)
2
仕上
ヘアーライン
縦(mm)
51
横(mm)
49
ねじ穴数
0