ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19004677 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。

寸法A(mm)76 寸法B(mm)72 寸法C(mm)36 寸法D(mm)5 寸法E(mm)2.5 寸法F(mm)10 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)76 耐荷重(kg)20(2枚吊時) 板厚(mm)2.5 仕上ヘアーライン 縦(mm)76 横(mm)72 ねじ穴数0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
自社の門扉に取付
武田紙業有限会社 様

この大きさが丁度良く、外で使うのでステンレス製を選択。品質にも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする