ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19004704 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。

寸法A(mm)127 寸法B(mm)120 寸法C(mm)60 寸法D(mm)12 寸法E(mm)4 寸法F(mm)20 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)127 耐荷重(kg)60(2枚吊時) 板厚(mm)4 仕上ヘアーライン 縦(mm)127 横(mm)120 ねじ穴数0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
自社の門扉に取付
武田紙業有限会社 様

この大きさが丁度良く、外で使うのでステンレス製を選択。品質にも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする