- モノタロウ Tシャツ 2018 モノタロウ. 19004896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- モノタロウ Tシャツ 2018 モノタロウ. 19004896
- モノタロウ Tシャツ 2018 モノタロウ. 19004896

モノタロウ Tシャツ 2018

(213件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード19004896品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

数量限定販売

サイズLネイビー種別Tシャツタイプ名入れ不可混率(%)綿100肩幅(cm)45袖丈(cm)21着丈(cm)71身幅(cm)54ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
今年のモノTは遊び心満載!モノタロウTシャツ2018
着用イメージ
派手すぎず地味過ぎないデザイン!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:213
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87533267
2020-12-31
用途: 運賃のかわりに
FTY Factory

運賃払うのなら… 何か無いかな~~と思ったらありましたゎ この製品気にいりました^^

対象商品 : 87533294
2019-11-12
用途: 普段着に使用してます。
建設業・工事業

普段着に使用しています。洗濯しても、ロゴマークが落ちたりしなくて、良い商品です。

対象商品 : 87533276
2019-07-12
用途: 普段着にも
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安かったので、送料調整の為購入。
安い為期待していなかったのですが、予想に反して、しっかりとした作りでした。

対象商品 : 87533294
2019-05-13
用途: 作業時
建設業・工事業

とても着心地がよく、色あせもなくとても良い商品です。

対象商品 : 19004896
2019-04-23
用途: 木工作業時
その他業種

あまりに暑すぎた2018年夏、今年の夏も暑くなるのかな?
今年も2019年版があれば購入したい。

対象商品 : 87533285
2018-12-14
用途: 夏場のインナー
株式会社なないろ設備電気・ガス・熱供給・水道業

肌触りが良く、汗の吸収も良く重宝してます。
毎年、デザインが変わるので、購入しずにはいられません。

1が参考にしています
対象商品 : 87533294
2018-11-15
用途: 普段着、作業時など
農・林・水産業

絵柄が気に入り購入しました。3Lサイズが欲しかった。
xl着用してます。
もう販売してないですね。
復活、又は別デザインがでれば、購入したい。

対象商品 : 87533294
2019-01-31
用途: 普段着

楽しいデザインですね。買い足そうと思った時には売り切れていました。もう少し厚手のヴァージョンが出たらさらにうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする